- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- 実験器具 洗浄ブラシのおすすめ人気ランキング
実験器具 洗浄ブラシのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新100件の「実験器具 洗浄ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 ブラシ」、「たわし 細い」、「瓶 洗い ブラシ」などの商品も取り扱っております。
実験室で使用するガラス器具の洗浄に便利な、ストローブラシ・試験管ブラシ・ビーカーブラシの3点セットです。
毛材ナイロン全長(mm)(大/中/小)280/215/250ブラシ径(Φmm)(大/中/小)40~50/15~20/10材質(柄)ステンレスSUS304ブラシ長(mm)(大/中/小)90/90/60
1組(3本)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛耐熱温度(℃)130
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
Thermo Fisher Scientific洗浄用ブラシ
馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。
静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途瓶洗用ブラシとして。適合器具瓶毛材馬毛材質(柄部)針金+ビニール被膜
馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。
静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途注射器用ブラシとして。適合器具注射器毛材馬毛材質(柄部)針金+ビニール被膜
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に適合器具瓶材質(毛)PBT色青材質(柄部)ステンレス
ブラシサイズが大・中・小・極小の4種類セットになっているため、様々な用途に使用できます。
材質柄/ABS樹脂、軸/ステンレス(SUS304)、ブラシ/ナイロン質量(g)約30(4本セット時)耐熱温度(℃)ブラシ/100、柄/80寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)大/約225×28×28、中/約205×18×18、小/約160×12×12、極小/約100×7×7アズワン品番3-8483-01
1セット(4本)
¥1,188税込¥1,307
当日出荷
馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。
静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途試験管用ブラシとして。適合器具試験管毛材馬毛全長(mm)250直径(Φmm)40材質(柄部)針金+ビニール被膜渡り(mm)50
1本
¥199税込¥219
当日出荷
適合器具瓶材質(毛)馬・特製両毛材質柄/木、芯/鋼線
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途理化学用試験管などの洗浄に適合器具試験管全長(mm)220毛丈(mm)40質量(g)6毛幅(mm)50
フラスコの肩口や丸の部分や底の部分にもブラシの毛があたる構造になっています。
毛材豚毛材質(柄部)塩ビ
石井ブラシ産業ブラシ PE巻 試験管用
材質毛/馬毛、芯/鋼線(PE被膜)全長(mm)250直径(Φmm)40毛幅(mm)50アズワン品番4-055-11
1本
¥389税込¥428
当日出荷
石井ブラシ産業ラボラン(R)ブラシ PE巻 試験管用
材質芯/鋼線(PEチューブ被膜)全長(mm)260直径(Φmm)40毛材馬毛毛幅(mm)50アズワン品番9-828-14適合器具試験管用
1袋(11本)
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に適合器具瓶材質(毛)黒豚毛色黒材質(柄部)スチール